AKRO-MILS 35225RED Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Red | AJ2HYZ 5LA13

AKRO-MILS 35225RED Nest and Stack Container, μήκος 23-1/2 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HYZ Μοντέλο: 35225REDΣταυρός: 5LA13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα14.98 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος18 "
Μέσα κάτω πλάτος16 7 / 8 "
Μέσα σε ύψος9 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος18 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος17 1 / 4 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου70 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος23 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος19 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα3
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου2.00 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35225BLUE Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Blue | AJ2HZA 5LA14 35225 ΜΠΛΕΜπλε€74.64
AKRO-MILS 35225GREY Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Grey | AJ2JFF 5YN04 35225GREYΓκρί€74.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35225RED Nest and Stack Container, μήκος 23-1/2 ίντσες, κόκκινο
€74.64 /μονάδα