BALDOR MOTOR Explosion Proof Motors, 1 ph και 3 ph


Φίλτρα
Βαθμολογία: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: XPFC , Hz: 60 , Τοποθέτηση: F1 , Φάση: 3 , RPM: 3450 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Θερμ. Αύξηση: 73 βαθμοί Γ
ΣτυλΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςβάση ΤύποςΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEM7073Τ
-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
A
CEM7075Τ
-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
B
VEM7075T
B7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3532M-23.000 hp16.1 "€2,176.49
B
VEM7073T
B13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3646M-25.000 hp @ 50 Hz 7.500 hp @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
B
EM74254T-4
F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VΆκαμπτοςA44160M-4200.000 hp @ 50 Hz 250.000 hp @ 60 Hz53.47 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;