BALDOR MOTOR CEM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG

BALDOR CEM7075T Motor Explosion Proof, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HP, XPFC, 145TC

Στοιχείο: AJ6PWG Μοντέλο: CEM7075T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
Ενισχυτές7.2/3.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή18 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηXPFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου4.5 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.2 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος92
ΑναθεώρησηF
RPM3450
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Θερμ. Αύξηση73 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3532M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα απόδειξης έκρηξης: CLI GP-D
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 16 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP0015XP
    • Ροπή Pull-Up: 11 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 33 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςβάση ΤύποςΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7073T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073Τ-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VΆκαμπτοςA44160M-4200.000 hp @ 50 Hz 250.000 hp @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEM7073T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3646M-25.000 hp @ 50 Hz 7.500 hp @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3532M-23.000 hp16.1 "€2,176.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR CEM7075T Motor Explosion Proof, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HP, XPFC, 145TC