BALDOR VEM7073T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HP, TEFC, 48

Είδος: AJ6YVD Μοντέλο: VEM7073T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή54.55 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα184TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz 60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.9
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3646M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή5.000 hp @ 50 Hz 7.500 hp @ 60 Hz
Συνολικό μήκος20.36 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος93
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Ταχύτητα3,450 σ.α.λ. 2,890 σ.α.λ.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση190 V @ 50 Hz 380 V @ 50 Hz 230 V @ 60 Hz 460 V @ 60 Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM7073T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 39.9 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 86.55 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 74 βαθμοί Κελσίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςβάση ΤύποςΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7073T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073Τ-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075Τ-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VΆκαμπτοςA44160M-4200.000 hp @ 50 Hz 250.000 hp @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3532M-23.000 hp16.1 "€2,176.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR VEM7073T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HP, TEFC, 48