BALDOR EM74254T-4 Motor με προστασία από εκρήξεις, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HP, TEFC, 182T

Είδος: AJ6UWD Μοντέλο: EM74254T-4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα449T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα50.00 Hz 60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 263.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραA44160M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή200.000 hp @ 50 Hz 250.000 hp @ 60 Hz
Συνολικό μήκος53.47 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος90
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Ταχύτητα1,780 σ.α.λ. 1,480 σ.α.λ.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση380 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1362.15
Κωδικός ΕΣ85015381
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΕΔΕΣ - M74254T-4
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 96.20%
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 2/0 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: General Industrial
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 3.375 in
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςβάση ΤύποςΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7073T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073Τ-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075Τ-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEM7073T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hp, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3646M-25.000 hp @ 50 Hz 7.500 hp @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hp, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση3532M-23.000 hp16.1 "€2,176.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR EM74254T-4 Motor με προστασία από εκρήξεις, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HP, TEFC, 182T