DAYTON Vise μηχανής ακριβείας


Φίλτρα
Δύναμη σύσφιξης: 2000 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοΒάσηΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16Y479
6 2 x "2-1 / 2 "2"2"6"1"Εργαλειοθήκη χωρίς βίδες€127.05
B
16Y478
7-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Εργαλειοθήκη€166.01
A
16Y480
7-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Εργαλειοθήκη χωρίς βίδες€192.70

Vise μηχανής ακριβείας

Οι μέγγενες ακριβείας Dayton είναι μόνιμα τοποθετημένες στις μηχανές και χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτές οι χαλύβδινες μονάδες διαθέτουν ρυθμιζόμενες φαρδιές σιαγόνες για να ανοίγουν / κλείνουν εύκολα και να αυξάνουν / μειώνουν τη δύναμη σύσφιξης για τον ασφαλή χειρισμό του τεμαχίου εργασίας και προσφέρουν επίσης μια ευρεία βάση για σταθερή στήριξη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις μέγγπες, διαθέσιμες σε βάθη λαιμού 1, 1-1/4 και 1-3/8 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;