Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 16Y478 Precision Vises 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 Μέγγενη ακριβείας 7-1/2 x 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8BTC Μοντέλο: 16Y478
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
€166.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌροι ακριβείας
Βάση7-1/2 x 2-1/2"
Κρεβάτι / ΒάσηΣταθερή βάση
Δύναμη σύσφιξης2000 λίβρες
Εκτροπή σιαγόνωνΙκανότητα / Παράλληλο 0.0002 "
Άνοιγμα γνάθου3-3 / 8 "
Πλάτος γνάθου2.5 "
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος7.5 "
Βάθος λαιμού1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 16Y479 Μέγγενη Ακριβείας 6 x 2 In | AA8BTD 16Y4796 2 x "2-1 / 2 "2"2"6"1"Εργαλειοθήκη χωρίς βίδες€127.05
DAYTON 16Y480 Precision Vises 7-1 / 2 x 2-7 / 8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Εργαλειοθήκη χωρίς βίδες€192.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 16Y478 Μέγγενη ακριβείας 7-1/2 x 2-1/2 ίντσες
€166.01 /μονάδα