ALLEGRO SAFETY Πλαστικός φυσητήρας αξονικής αντιεκρηκτικής προστασίας (EX) με κάνιστρο και αγωγό, 12 ιντσών


Φίλτρα
Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 25 πόδια. , Τρέχουσα ισοπαλία: 2.2A , Διάμετρος αγωγού: 12 " , Υλικό ανεμιστήρα: Πολυπροπυλένιο , Φινίρισμα σχάρας: Επιχρωμιωμένο , Υλικό γκριλ: Ατσάλι , Υψος: 17 " , HP: 1 / 3 hp , Μήκος: 27 " , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 1484 CFM , Μέγιστη. RPM: 3250 RPM , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-20P , Αριθμός λεπίδων: 6 , Φάση: 1 , Τύπος: Αξονικός , Πλάτος: 16 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9548-25
120V AC€2,939.81
A
9548-15
120V AC€2,664.90
A
9548-25E
220V AC€2,988.87
RFQ
A
9548-15E
220V AC€2,664.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;