ALLEGRO SAFETY 9548-15E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 12 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών, 220V | AG8FVK

ALLEGRO SAFETY 9548-15E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 12 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών, 220 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FVK Μοντέλο: 9548-15E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,664.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε2.2A
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
Συχνότητα60 hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 / 3 hp
Μήκος27 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1484 CFM
Μέγιστη. RPM3250 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Θερμ. Αντίσταση250 μοίρες φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9548-15 Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 12 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών, 115 V | AG8FVJ 9548-15120V AC€2,664.90
ALLEGRO SAFETY 9548-25 Plastic Axial Blower με προστασία από έκρηξη, 12 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 25 ποδιών, 115V | AG8FVL 9548-25120V AC€2,939.81
ALLEGRO SAFETY 9548-25E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 12 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 25 ποδιών, 220 V | AG8FVM 9548-25E220V AC€2,988.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-15E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 12 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών, 220 V
€2,664.90 /μονάδα