BUSSMANN Γυάλινες και κεραμικές ασφάλειες σειράς MDQ-V


Φίλτρα
Διάμετρος: 6.76mm , Μήκος: 32.82mm , Mfr. Σειρά: MDQ-V , Στυλ τοποθέτησης: Βάση σκάφους , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Αξονικός , Τάση (AC): 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MDQ-V-3/16
Κυλινδρικός μόλυβδος187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€17.62
A
MDQ-V-3
Κυλινδρικός μόλυβδος3A3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€15.27
B
MDQ-V-3/8
Κυλινδρικός μόλυβδος375mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€16.36
A
MDQ-V-1/8
Κυλινδρικός μόλυβδος125mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€17.62
A
MDQ-V-2-1 / 2
Κυλινδρικό με μόλυβδο2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια€15.27
A
MDQ-V-4/10
Κυλινδρικό με μόλυβδο400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια€16.36

Γυάλινες και κεραμικές ασφάλειες σειράς MDQ-V

Οι γυάλινες και κεραμικές ασφάλειες της σειράς Bussmann MDQ-V χρησιμοποιούνται σε ελεγκτές κινητήρα και ηλεκτρονικές συσκευές για την προστασία των κυκλωμάτων από συνθήκες υπερέντασης και βραχυκυκλώματα. Αυτές οι ασφάλειες έχουν επινικελωμένα ορειχάλκινα καπάκια για καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Έχουν ονομασίες ρεύματος που κυμαίνονται από 125mA έως 3A. Αυτές οι ασφάλειες γυαλιού και κεραμικών διατίθενται σε τύπους ασφαλειών αργής εμφύσησης και χρονικής καθυστέρησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;