Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDQ-V-3/16 Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 187.5 mA, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2GXP Μοντέλο: MDQ-V-3/16

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικός μόλυβδος
Current Rating187.5mA
Διάμετρος6.76mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Μήκος32.82mm
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση σκάφους
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Μήκος πλοίου (cm)83.36

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, διπλό στοιχείο, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 2.5A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Κυλινδρικό με μόλυβδο2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια€15.27
BUSSMANN MDQ-V-3/8 Ceramic Fuse, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Κυλινδρικός μόλυβδος375mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€16.36
BUSSMANN MDQ-V-1/8 Κεραμική ασφάλεια, αργή εμφύσηση, 125mA, 250VAC | BD3DKQ MDQ-V-1/8Κυλινδρικός μόλυβδος125mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€17.62
BUSSMANN MDQ-V-4/10 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, διπλό στοιχείο, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Κυλινδρικό με μόλυβδο400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια€16.36
BUSSMANN MDQ-V-3 Ceramic Fuse, Slow Blow, 3A, 250VAC | BD6CZL MDQ-V-3Κυλινδρικός μόλυβδος3A3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια€15.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-3/16 Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 187.5 mA, 250 VAC
€17.62 /μονάδα