Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500073523 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων 4 έως 5in | AD8QVK 4LVA6

ANVIL 0500073523 Σέλα προστασίας σωλήνων προστασίας 4 έως 5in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QVK Μοντέλο: 0500073523Cross Ref: 4LVA6
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
€72.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα προστασίας καλύμματος σωλήνων
Πάχος μόνωσης4"
Μήκος12 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω1200 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα4 έως 5 "
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4975
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η προστατευτική σέλα κάλυψης σωλήνα Anvil 0500073523 προστατεύει τους σωλήνες και τη μόνωση των σωλήνων από ζημιές.

Χαρακτηριστικά:

  • Η προστασία κάλυψης σωλήνα Anvil 0500073523 είναι κατασκευασμένη από ανθρακούχο χάλυβα για ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
  • Έχει πάχος μόνωσης 4 ιντσών και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1200 λίβρες.
  • Μπορεί να χειριστεί μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 4 έως 5 ίντσες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • AA-1192A (Τύπος 39A & 39B)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-5 (Τύπος 39A & 39B)
  • WW-H-171-E (Τύπος 40A&40B)

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός στηρίγματος σωλήνων;

A.

  • Συνθήκες σχεδιασμού διαδικασίας.
  • Υλικό κατασκευής του σωλήνα.
  • Φορτίο σχεδιασμού των σωληνώσεων.
  • Επένδυση και μόνωση σε σωληνώσεις.
  • Θερμικές δυνάμεις & μετατόπιση σωληνώσεων.
  • Ευκολία επιθεώρησης, λειτουργίας και εγκατάστασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 λίβρες1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 λίβρες2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Σέλα προστασίας σωλήνων, 6 σε σωλήνα | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 λίβρες6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Σέλα προστασίας σωλήνων 3/4 έως 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Σέλα προστασίας σωλήνων για 3 σε σωλήνα | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 λίβρες3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Σέλα προστασίας σωλήνων, 1-1/2 σε πάχος μόνωσης | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 λίβρες6"-€54.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500073523 Σέλα προστασίας σωλήνων προστασίας 4 έως 5in
€72.95 /μονάδα