Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9

ANVIL 0500071022 12 Σε σέλα προστασίας με κάλυψη σωλήνων, μέγιστο φορτίο 1200 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QTM Μοντέλο: 0500071022Cross Ref: 4LUX9
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
€25.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα προστασίας καλύμματος σωλήνων
Πάχος μόνωσης1"
Μήκος12 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω1200 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα3/4 to 1-1/4"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500071048 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 λίβρες1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 λίβρες2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Σέλα προστασίας σωλήνων, 6 σε σωλήνα | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 λίβρες6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Σέλα προστασίας σωλήνων 3/4 έως 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Σέλα προστασίας σωλήνων για 3 σε σωλήνα | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 λίβρες3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Σέλα προστασίας σωλήνων, 1-1/2 σε πάχος μόνωσης | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 λίβρες6"-€54.64
ANVIL 0500072046 Σέλα προστασίας με μόνωση σωλήνων 2 ιντσών | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 λίβρες1-1/2 to 2-1/2"-€40.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500071022 12 Σε σέλα προστασίας με κάλυψη σωλήνων, μέγιστο φορτίο 1200 lb
€25.66 /μονάδα