Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500072046 Σέλα προστασίας με μόνωση σωλήνων 2 ιντσών | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 Σέλα προστασίας με επένδυση σωλήνων 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QUA Μοντέλο: 0500072046Cross Ref: 4LUZ3
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
€40.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα προστασίας καλύμματος σωλήνων
Πάχος μόνωσης2"
Μήκος12 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω1200 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα1-1/2 to 2-1/2"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η προστατευτική σέλα κάλυψης σωλήνων Anvil 0500-072046 2 ιντσών χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις για την παροχή στήριξης και μόνωσης για σωλήνες. Αποτρέπει τη φθορά, τη συμπύκνωση και την απώλεια ενέργειας για αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος σωληνώσεων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η σέλα με ρολό μπορεί να αντέξει φορτία έως και 1200 λίβρες.
  • Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η προστατευτική σέλα μπορεί να αντέξει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 650 βαθμών F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας προστατευτικής σέλας;

A.

  • Συμβατότητα διαμέτρου και μεγέθους σωλήνα.
  • Ιδιότητες υλικού και μόνωσης.
  • Απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας και κατανομής βάρους.
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες και εύρος θερμοκρασίας.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω την προστατευτική σέλα κάλυψης σωλήνα με μόνωση Anvil 0500-072046 2 ιντσών;

A.

  • Σκουπίζετε τακτικά την επιφάνεια με ένα υγρό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά.
  • Επιθεωρήστε για τυχόν σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διάβρωσης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μόνωση παραμένει άθικτη και αποτελεσματική.
  • Αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα εγκαίρως για να αποτρέψετε την επιδείνωση ή πιθανή ζημιά.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της προστατευτικής σέλας;

A.

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της σέλας πέρα ​​από τη χωρητικότητά της.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή μόνωση για την αποφυγή κινδύνων που σχετίζονται με τη θερμότητα.
  • Τηρείτε τις οδηγίες και τους κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό και την εγκατάσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 λίβρες1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 λίβρες2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Σέλα προστασίας σωλήνων, 6 σε σωλήνα | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 λίβρες6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Σέλα προστασίας σωλήνων 3/4 έως 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Σέλα προστασίας σωλήνων για 3 σε σωλήνα | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 λίβρες3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Σέλα προστασίας σωλήνων, 1-1/2 σε πάχος μόνωσης | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 λίβρες6"-€54.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500072046 Σέλα προστασίας με επένδυση σωλήνων 2 ιντσών
€40.58 /μονάδα