HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κόκκινη στεγανή καρφίτσα και εισαγωγή μανικιών


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Zytel 101 Nylon , Χρώμα: Red , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL563B6W
240 VAC63----45€905.98
B
HBL516B6W
240 VAC16Η 16-# 14 AWG-45-
RFQ
B
HBL532B6W
240 VAC32Η 32-# 12 - # 10 AWG-45-
RFQ
B
HBL5125B6W
240/415125Η 125-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,385.87
B
HBL520B7W
277/48020Η 20277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€379.40
B
HBL5100B7W
277/480100Η 100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,443.79
B
HBL560B7W
277/48060Η 60277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG3045€942.32
B
HBL530B7W
277/48030Η 30277 / 480 VAC# 12 - # 10 AWG1545€685.56
C
HBL463B6W
380 / 415 VAC63Η 63380 - 415 VAC# 8 - # 2 AWG-34€952.05
D
HBL360B7W
48060Η 60480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€759.06
C
HBL460B7W
48060Η 60480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€876.16
C
HBL4100B7W
480100Η 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,474.40
D
HBL330B7W
48030Η 30480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€605.73
D
HBL320B7W
48020Η 20480 VAC# 14 - # 10 AWG-23€303.28
C
HBL420B7W
48020Η 20480 VAC# 14 - # 10 AWG534€307.52
C
HBL430B7W
48030Η 30480 VAC# 12 - # 10 AWG1534€589.44
D
HBL3100B7W
480 VAC100Η 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG-23€1,360.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;