Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 63 A, 380 - 415 V, 3 Pole | AC8QMH 3D796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 63 A, 380 - 415 V, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8QMH Μοντέλο: HBL463B6WΣταυρός: 3D796
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
€952.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές63
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαRed
Current RatingΗ 63
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
ΦάσηΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ
Τάση380 / 415 VAC
Τάση τάσης380 - 415 VAC
Ισχύς26145
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W48030Η 30480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€605.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W48060Η 60480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€759.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100Η 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,474.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W48060Η 60480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€876.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100Η 100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,443.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125Η 125-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,385.87
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL520B7W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/48020Η 20277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€379.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, Αρσενικό, 63 A, 380 - 415 V, 3 Pole
€952.05 /μονάδα