Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55060.120.0040 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M12 x 1.75 X 40, 25PK | AB8TWT 29DK24

APPROVED VENDOR M55060.120.0040 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M12 x 1.75 X 40, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TWT Μοντέλο: M55060.120.0040Cross Ref: 29DK24 / 42GY15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.26.88mm
Ύψος κεφαλιού7.4mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι40mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Μέγεθος νήματος1.75mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8856
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.120.0040 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M12 x 1.75 X 40, 25PK
€45.60 /πακέτο