SPEEDAIRE Ελαστικοί σωλήνες επιστροφής ελατηρίου


Φίλτρα
Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Αναγνωριστικό σωλήνα: Ναι , Υλικό σωλήνα: PVC , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Κλείδωμα , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Τύπος σφραγίδας: Νιτρίλιο
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
437J24
12 39 / 64 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€182.32
B
437J26
13 29 / 32 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€224.86
B
437J25
13 29 / 32 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€178.78
C
45UZ36
13 57 / 64 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€243.52
D
45UZ32
13 57 / 64 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(Μ) NPT3 / 8 "€227.72
E
49AE04
15 9 / 32 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT3 / 8 "€320.59
B
437J28
15 9 / 32 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€255.11
F
49AE05
15 9 / 32 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(Μ) NPT1 / 2 "€321.06
F
49AE06
16 27 / 32 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(Μ) NPT1 / 2 "€429.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;