SPEEDAIRE 437J25 1/4 ίντσας, 25 πόδια. Ελικοειδής σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, 300 Psi Max. Πίεση | CD2NDR

SPEEDAIRE 437J25 1/4 ίντσας, 25 πόδια Ελατήριο ελατηρίου επιστροφής, μέγ. 300 Psi. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NDR Μοντέλο: 437J25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
ΡουλεμάνΧωρίς λιπαρότητα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΜεσαίο καθήκον
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Υλικό σωλήναPVC
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή
Outlet1/4 "(Μ) NPT
συνολικό ύψος13 29 / 32 "
Συνολικό μήκος12 39 / 64 "
συνολικό πλάτος5.187 "
Είσοδος κυλίνδρου1/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Τιμή
SPEEDAIRE 45UZ36 Ελαστικός σωλήνας, Επιστροφή ελατηρίου, Μήκος 35ft, Μέγιστη πίεση 300 PSI | AX3MBX 45UZ3613 57 / 64 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€243.52
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 ιντσών, 25 πόδια. Πίεση | CD300KZF 45UZ3213 57 / 64 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(Μ) NPT3 / 8 "€227.72
SPEEDAIRE 437J24 1/4 ίντσας, 25 πόδια. Ελατήριο ελατηρίου επιστροφής, 300 Psi Max. Πίεση | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€182.32
SPEEDAIRE 437J26 1/4 ίντσας, 50 πόδια. Ελατήριο ελατηρίου επιστροφής, 300 Psi Max. Πίεση | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "€224.86
SPEEDAIRE 437J28 1/2 ίντσας, 35 πόδια. Ελατήριο ελατηρίου επιστροφής, 300 Psi Max. Πίεση | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "Χωρίς λιπαρότηταΜεσαίο καθήκον13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "€255.11
SPEEDAIRE 49AE05 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκος σωλήνα 35 πόδια, μέγιστο 300 Psi. Πίεση | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(Μ) NPT1 / 2 "€321.06
SPEEDAIRE 49AE06 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκος σωλήνα 50 πόδια, μέγιστο 300 Psi. Πίεση | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(Μ) NPT1 / 2 "€429.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 437J25 1/4 ίντσας, 25 πόδια Ελατήριο ελατηρίου επιστροφής, μέγ. 300 Psi. Πίεση
€178.78 /μονάδα