Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 1 ίντσας, Έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACD 24Z009

DWYER INSTRUMENTS Πομπός διαφορικής πίεσης 616KD-00-V, ράβδος σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 1 ίντσας, έξοδος 0 έως 10 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ACD Μοντέλο: 616KD-00-VCross Ref: 24Z009
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
€150.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης
Ακρίβεια-/+ 2% Πλήρης κλίμακα
Μέγεθος σύνδεσης1/8 ", 3/16"
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ohm για DC, 0 έως 1200 Ohm για AC
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Παραγωγή0 έως 10, 0 έως 5, 2 έως 10, 1 έως 5 V DC
Ακρίβεια εξόδου-/+2% Πλήρης κλίμακα
Τάση εξόδου0 έως 10 V DC / 0 έως 5 V DC
Απαιτούμενη ισχύς16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC
Εύρος πίεσης0 έως 1" wc
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι πομποί διαφορικής πίεσης σειράς 616KD με τεχνολογία One-Touch® είναι οικονομικά αποδοτικοί, συμπαγείς πομποί που μειώνουν το αρχικό κόστος καθώς και τα έξοδα κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ο πομπός όχι μόνο ανακουφίζει από τα δυσκίνητα περιστρεφόμενα δοχεία που συνήθως συναντώνται στους περισσότερους πομπούς, αλλά εξαλείφει εντελώς την ανάγκη να ανοίξει το όργανο κατά τη βαθμονόμηση. Με ένα μόνο ψηφιακό κουμπί, τόσο το ZERO όσο και το SPAN βαθμονομούνται σωστά, δεν απαιτείται τίποτα άλλο. Δεν απαιτούνται πρόσθετες πηγές πίεσης αναφοράς και ξεχωριστές συσκευές βαθμονόμησης. δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από την υπηρεσία και να αποσταλεί σε εργαστήριο. Το μόνο που απαιτείται από τον εγκαταστάτη ή τον χρήστη είναι να αφήσει τη μονάδα να καθίσει σε μηδενική πίεση αναφοράς και, στη συνέχεια, να πατήσει ένα κουμπί. Αυτό είναι! Ο πομπός είναι τώρα έτοιμος για λειτουργία. Η εξοικονόμηση χρόνου είναι τεράστια κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πομπούς που απαιτούν χρόνο για την ετήσια αφαίρεση του προϊόντος από την υπηρεσία συν τον επιπλέον χρόνο για την πραγματοποίηση μιας πλήρους βαθμονόμησης πλήρους εύρους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενη ισχύςΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 2 ίντσες, έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 2" wc€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 3 ίντσες, Έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 3" wc€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 5 ιντσών, έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 5" wc€143.85
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V Πομπός Διαφορικής Πίεσης, Έξοδος 0-10V | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 10" wc€168.83
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 15 ιντσών, έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 15" wc€150.70
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 20 ίντσες, έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 20" wc€150.95
DWYER INSTRUMENTS 616KD-07-V Πομπός διαφορικής πίεσης, Barb σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 25 ιντσών, έξοδος 0 έως 10 VDC | AB8ACL 24Z016 616KD-07-V16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 25" wc€150.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Πομπός διαφορικής πίεσης 616KD-00-V, ράβδος σωλήνα 1/8 ίντσας, WC 0 έως 1 ίντσας, έξοδος 0 έως 10 VDC
€150.95 /μονάδα