Ενέργειες: SPDT , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Βαθμός: Εμπορικά , Κλείδωμα: Οχι , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Κουνιστή πολυθρόνα , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 3-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Μονοπολικοί διακόπτες τοίχου 3 δρόμων, 20Α
Οι διακόπτες 3 κατευθύνσεων Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν ενσύρματο σχέδιο στο πίσω μέρος και στο πλάι για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης και αυτόματους αυτογειωμένους συνδετήρες για τη συνέχεια της γείωσης μεταξύ μεταλλικών κιβωτίων τοίχου και ιμάντων στερέωσης. Αυτοί οι διακόπτες 20Α σειράς διακοσμητικών γραμμών στυλ διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή με χαλύβδινη γέφυρα επιψευδαργυρωμένη, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για αντοχή στην κρούση, ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε καφέ, γκρι, ιβουάρ και λευκό Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης μονοπολικοί / 3-δρομικοί διακόπτες της ίδιας σειράς σε τρέχουσες βαθμολογίες 15Α.