Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης διακόσμησης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Back and Side Wired, White | AE7LEJ 5Z792

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης διακοσμητή DS320W, Three Way, 20A, 120/277VAC, Back and Side Wired, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7LEJ Μοντέλο: DS320WCross Ref: 5Z792
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
€29.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
ΕνέργειεςSPDT
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος1.01 "
Μήκος3.91 "
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1
ΣτυλΚουνιστή πολυθρόνα
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΚουνιστή πολυθρόνα
Τύπος διακόπτη3-Way
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.41 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης διακόσμησης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Back and Side Wired, Brown | AE7LED 5Z786 DS12015Καστανό1.54 "4.28 "1.43 "€18.24
Διακόπτης διακόσμησης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Back and Side Wired, Grey | AE7LEG 5Z789 DS120GY15Γκρί1.54 "4.28 "1.43 "€19.29
Διακόπτης διακόσμησης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320I, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Back and Side Wired, Ivory | AE7LEH 5Z791 DS320I20Ελεφαντόδοντο1.01 "3.91 "1.41 "€29.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης διακοσμητή DS320W, Three Way, 20A, 120/277VAC, Back and Side Wired, Λευκό
€29.44 /μονάδα