DWYER INSTRUMENTS Πομποί διαφορικής πίεσης σειράς 616KD


Οι πομποί διαφορικής πίεσης της σειράς Dwyer 616KD έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων ενός συστήματος και να μετατρέπουν αυτή τη μέτρηση σε ηλεκτρικό σήμα για περαιτέρω επεξεργασία ή έλεγχο.

Φίλτρα
Ακρίβεια: -/+ 2% Πλήρης κλίμακα , ενισχυτές: 21 mA , Μέγεθος σύνδεσης: 1/8 ", 3/16" , Τύπος σύνδεσης: Αγκαθωτό , Ηλεκτρική σύνδεση: Βιδωτό τερματικό , Βαθμολογία περιβλήματος: NEMA 1 , Αντίσταση βρόχου: 0 έως 1250 Ohm για DC, 0 έως 1200 Ohm για AC , Μέγιστη. Πίεση: 5 psig , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Τάση εξόδου: 0 έως 10 V DC / 0 έως 5 V DC , Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
ΣτυλΜοντέλοΑπαιτούμενη ισχύςΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
616KD-04
16 σε 35V DC0 έως 10" wc€150.95
A
616KD-01
16 σε 35V DC0 έως 2" wc€144.32
A
616KD-06
16 σε 35V DC-€143.82
A
616KD-00
16 σε 35V DC0 έως 1" wc€150.95
A
616KD-02
16 σε 35V DC0 έως 3" wc€150.95
A
616KD-03
16 σε 35V DC0 έως 5" wc€150.95
A
616KD-05
16 σε 35V DC-€143.85
A
616KD-07
16 σε 35V DC-€150.95
A
616KD-00-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 1" wc€150.95
A
616KD-01-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 2" wc€150.95
A
616KD-02-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 3" wc€150.95
A
616KD-05-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 15" wc€150.70
A
616KD-07-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 25" wc€150.95
A
616KD-03-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 5" wc€143.85
A
616KD-04-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 10" wc€168.83
A
616KD-06-V
16 έως 35 V DC, 20 έως 28 V AC0 έως 20" wc€150.95

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι πομποί διαφορικής πίεσης είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ δύο σημείων σε ένα σύστημα ρευστού ή αερίου. Αποτελούνται από ένα αισθητήριο στοιχείο, συνήθως ένα διάφραγμα ή ένα σύνολο διαφραγμάτων, τα οποία εκτίθενται στις εισόδους πίεσης.
  • Η είσοδος υψηλής πίεσης συνδέεται στη μία πλευρά του αισθητηρίου στοιχείου, ενώ η είσοδος χαμηλής πίεσης συνδέεται στην άλλη πλευρά. Η διαφορά πίεσης προκαλεί μετατόπιση ή εκτροπή του αισθητηρίου στοιχείου.
  • Αυτή η μετατόπιση μετατρέπεται σε μηχανικό ή ηλεκτρικό σήμα μέσω μηχανισμών όπως μετρητές καταπόνησης, χωρητικότητα ή πιεζοηλεκτρικά υλικά. Στη συνέχεια, το μετατρεπόμενο σήμα επεξεργάζεται και ενισχύεται για να παραχθεί ένα σήμα εξόδου.
  • Αυτό το σήμα εξόδου μπορεί να μετρηθεί και να ερμηνευτεί από όργανα ή συστήματα ελέγχου για να παρέχει ακριβείς και σε πραγματικό χρόνο μετρήσεις διαφορικής πίεσης, επιτρέποντας την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ανάλυση συστημάτων υγρών ή αερίων.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πομποί διαφορικής πίεσης της σειράς Dwyer 616KD μπορούν να λειτουργήσουν με αέρα και άκαυστα αέρια.
  • Αυτοί οι πομποί διαφορικής πίεσης διαθέτουν ένα κουμπί ώθησης για τη ρύθμιση τόσο του ανοίγματος όσο και του μηδενός για τη ρύθμιση της περιοχής μέτρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 140 βαθμούς F.
  • Αυτοί οι πομποί διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments 616KD διαθέτουν μπλοκ ακροδεκτών τύπου βίδας για καλύτερες ηλεκτρικές συνδέσεις.
  • Είναι εξοπλισμένα με κατακόρυφες συνδέσεις πίεσης που δείχνουν προς τα κάτω για εύκολη τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ακρίβεια των πομπών της σειράς 616KD;

+/- 2% πλήρης κλίμακα.

Μπορούν οι πομποί διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments 616KD να μετρήσουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές πιέσεις;

Ναι, οι πομποί της σειράς 616KD της μάρκας είναι ικανοί να μετρούν τόσο θετικές όσο και αρνητικές πιέσεις. Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μετρήσεις διαφορικής πίεσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να μετρήσουν τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων, ανεξάρτητα από το αν οι πιέσεις είναι θετικές ή αρνητικές.

Πώς να συντηρήσετε τους πομπούς διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments 616KD;

  • Ελέγχετε τακτικά τους πομπούς για φυσική ζημιά, χαλαρές συνδέσεις ή διαρροές, προσέχοντας την πίεση και τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
  • Εκτελέστε περιοδική βαθμονόμηση για να διασφαλίσετε την ακρίβεια προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις μηδέν και ανοίγματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Διατηρήστε τους πομπούς καθαρούς σκουπίζοντας απαλά τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί ή βούρτσα, αποφεύγοντας σκληρά χημικά.
  • Προστατέψτε τους πομπούς από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία, χρησιμοποιώντας αδιάβροχα περιβλήματα ή άλλα κατάλληλα μέτρα.
  • Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για στεγανότητα και διάβρωση, αντιμετωπίζοντας άμεσα τυχόν προβλήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;