HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αυτόματη τοποθέτηση πίνακα επιφανείας με σκληρό καλώδιο Gfcis


Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 30 , Χρώμα: Κίτρινο , Μέγεθος αγωγού: # 10 AWG , Συνδεσιμότητα: Σκληρό ενσύρματο , Κατασκευή: κατασκευασμένα , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 30 , Βαθμολογία περιβλήματος: 4X , είσοδος: 3 / 4 "NPT , Μήκος καλωδίου: 6ft. , Υλικό: Valox , Στυλ τοποθέτησης: Πλαίσιο / επιφάνεια , Τύπος επαναφοράς: Αυτόματο
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GFHW13115
31Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 VAC€609.97
A
GFHW13105
31Σκληρό ενσύρματο120 VAC€511.65
A
GFHW23115
31Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό240 VAC€682.34
A
GFHW23105
31Σκληρό ενσύρματο240 VAC€630.03
A
GFHW33115
41Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 / 240 VAC€684.84
A
GFHW431
53Σκληρό ενσύρματο3 Φάση 120/208 VAC€983.78

Αυτόματη τοποθέτηση πίνακα επιφανείας με σκληρό καλώδιο Gfcis

Τα καλώδια Hubbell Wiring Device-Kellems είναι κατάλληλα για την προστασία υποβρύχιων αντλιών, γεννητριών ισχύος και ηλεκτρικού εξοπλισμού από βλάβες γείωσης. Διαθέτουν ανοιχτή και ουδέτερη γείωση προστασίας που σβήνει σε περίπτωση ουδέτερης και γείωσης στην πλευρά του φορτίου. Έχουν ένα εξαιρετικά ορατό κόκκινο φως που αναβοσβήνει για προειδοποίηση κατά της ανίχνευσης σφαλμάτων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ενσύρματων GFCI, διαθέσιμων σε μονοφασικές και τριφασικές επιλογές Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;