Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW13105 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 120VAC, 4-6 Ma

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JFA Μοντέλο: GFHW13105Cross Ref: 1DJF2
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
€511.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGFCI
Ενισχυτές AC30
Ηχητική ειδοποίησηΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος αγωγού# 10 AWG
ΣυνδεσιμότηταΣκληρό ενσύρματο
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΣκληρό ενσύρματο
Βαθμολογία περιβλήματος4X
Είσοδος3 / 4 "NPT
Μήκος μολύβδου6ft.
ΥλικόValox
Στυλ συναρμολόγησηςΠλαίσιο / επιφάνεια
Αριθμός αγωγών3
Φάση1
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Θερμ. Εκτίμηση-35 βαθμοί C έως 66 βαθμούς C
ΧαρακτηριστικάΣκληρό ενσύρματο
Τάση τάσης120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάση τάσηςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW13115 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 VAC€609.97
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW23105 Σκληρό Ενσύρματο Gfci, Βιομηχανικής Κατηγορίας, Χωρίς έξοδο, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Σκληρό ενσύρματο240 VAC€630.03
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW23115 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό240 VAC€682.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33115 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 / 240 VAC€684.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 120 / 208VAC | AA9JFJ 1DJG2 GFHW43153Σκληρό ενσύρματο3 Φάση 120/208 VAC€983.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 120VAC, 4-6 Ma
€511.65 /μονάδα