VESTIL Υδραυλικά ανυψωτικά καρότσια Auto-Shift Series CART


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Caster Dia.: 5" , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 3 3 / 8 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Ύψος λαβής: 42 1 / 4 " , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτητα: 33 , Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτητα: 53 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2 1 / 2 " , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΡΤΑ-550-AS
13550 lbs.Κίτρινο2532 1 / 2 "19 1 / 2 "πολυουρεθάνης19.75 "€1,302.94
B
CART-900-LP
33900 lbs.Μπλε5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Καλούπι σε καουτσούκ24 "€3,198.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;