VESTIL CART-900-LP Hydraulic Scissor Cart χαμηλού προφίλ | AG7PDH

VESTIL CART-900-LP Hydraulic Scissor Cart χαμηλού προφίλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PDH Μοντέλο: CART-900-LP

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,198.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα900 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος35 "
Μήκος53 "
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος24 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού20.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτητα33
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτητα53
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση33
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση53
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας35 5 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας23 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος24 "
Πίσω Caster Dia.5 1 / 4 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςΔύο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤιμή
VESTIL CART-550-AS Cart Auto shift, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.75 x 32.75 | AG7PCY ΚΑΡΤΑ-550-AS13550 lbs.Κίτρινο2532 1 / 2 "19 1 / 2 "πολυουρεθάνης19.75 "€1,302.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-900-LP Hydraulic Scissor Cart χαμηλού προφίλ
€3,198.57 /μονάδα