VESTIL CART-550-AS Cart Auto shift, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.75 x 32.75 | AG7PCY

VESTIL CART-550-AS Cart Auto shift, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.75 x 32.75

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCY Μοντέλο: CART-550-AS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,302.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου3 3 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος χειρολαβής42 1 / 4 "
Ύψος42.25 "
Μήκος43.25 "
Χαμηλό ύψος12 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος12.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση13
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση25
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας32 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος36 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος19.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)107.32
Μήκος πλοίου (cm)109.86
Πλάτος πλοίου (cm)50.17
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤιμή
VESTIL CART-900-LP Hydraulic Scissor Cart χαμηλού προφίλ | AG7PDH CART-900-LP33900 lbs.Μπλε5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Καλούπι σε καουτσούκ24 "€3,198.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-550-AS Cart Auto shift, 500 Lb. Χωρητικότητα, 19.75 x 32.75
€1,302.94 /μονάδα