DINEX DXIQTEC Βάση με κλειδαριά 21-3 / 4x20-1 / 2 | AE8EKJ 6CRH9

DINEX Βάση DXIQTEC με ντουλάπι κλειδώματος 21-3/4x20-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EKJ Μοντέλο: DXIQTECCross Ref: 6CRH9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,942.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαγωγική βάση φορτιστή με ντουλάπι που κλειδώνει
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
συνολικό ύψος26 "
Συνολικό μήκος21.75 "
συνολικό πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.92
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)55.25
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΧρώμαΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος ραφιούΤιμή
DINEX DXICTABLE Επαγωγικός φορτιστής Πίνακας 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΠεριστρεφόμενος, 2 με φρέναΓκρίΠίνακας επαγωγικού φορτιστή30.125 "30 "24 "24 "€4,136.03
DINEX DXICTABLESS Επαγωγικός φορτιστής Πίνακας ανοξείδωτου | AH9QJQ 40XC01 ΑΠΙΘΑΝΟΣ-ΑσημένιοΠίνακας επαγωγικού φορτιστή60.75 "30 "24 "14 "€5,553.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DINEX Βάση DXIQTEC με ντουλάπι κλειδώματος 21-3/4x20-1/2
€2,942.23 /μονάδα