SIEMENS Διακόπτες κυκλώματος μπουλονιού, πλαίσιο LD


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 150kAIC @ 480V , Τύπος πλαισίου: CLD , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τάση: 600V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CLD63B500
500A-
RFQ
B
CLD63B600
600A€5,229.83

Διακόπτες κυκλώματος μπουλονιού, πλαίσιο LD

Οι διακόπτες κυκλώματος Siemens CLD Series προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από συνθήκες βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης. Διαθέτουν θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού που επιτρέπει στιγμιαία και μακροχρόνια περιοριστική προστασία ρεύματος. Ενσωματώνονται με βίδα στήριξης για μείωση του χρόνου εγκατάστασης και είναι κατάλληλα για εφαρμογές τροφοδοσίας διακλάδωσης. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος με λίστα UL διαθέτουν σχεδιασμό 3 πόλων και προσφέρουν υψηλή ικανότητα διακοπής 150kA στα 480VAC. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος LD πλαισίου (με τρέχουσες βαθμολογίες που κυμαίνονται από 225A έως 400A) είναι διαθέσιμοι στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;