SIEMENS CLD63B500 Bolt On Circuit Breaker Cld 500 Amp 600vac 3p 150kaic@480v

Είδος: AG8MNR Μοντέλο: CLD63B500

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC150kAIC @ 480V
Ενισχυτές500A
Τύπος πλαισίουCLD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.8504
Ύψος πλοίου (cm)45.36
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SIEMENS CLD63B600 Bolt On Circuit Breaker Cld 600 Amp 600vac 3p 150kaic@480v | ΑΓ8ΜΝΤ CLD63B600600A€7,874.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS CLD63B500 Bolt On Circuit Breaker Cld 500 Amp 600vac 3p 150kaic@480v