A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 11.375 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 8.25 , Φινίρισμα κατοικίας: Γαλβανιζέ , Ύψος κατοικίας: 17.5 " , Μήκος κατοικίας: 16 5 / 16 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 8.25 " , Inlet Dia.: 10-7 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 1350 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 11 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 6.437 "
Τετραγωνικοί φυσητήρες στέγασης, 11-1/8 ιντσών, κίνηση με ιμάντα
Οι φυσητήρες τετράγωνου περιβλήματος Dayton χρησιμοποιούνται συνήθως για την κυκλοφορία του αέρα σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν μονές εισόδους αέρα για την έλξη αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του φυσητήρα. Διαθέτουν σχεδιασμό κίνησης ιμάντα, παρέχοντας ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα και καμπύλη προς τα εμπρός, χαλύβδινους τροχούς που προσφέρουν αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες τετράγωνης καμπύλης, που διατίθενται σε παραλλαγές μόνωσης κινητήρα B και F.