DAYTON 7J547 Φυσητήρας 11 1/8 In | AF3MQV

DAYTON 7J547 Ανεμιστήρας 11 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MQV Μοντέλο: 7J547

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,349.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα850
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1430
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1310
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1040
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8.25
Πλήρες φορτίο2.8-2.8/1.4
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης17.5 "
Μήκος στέγασης16 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.25 "
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.10-7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1350
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήραB
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.726
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7J540 Φυσητήρας 11 1/8 In | AF3MQM 7J54060105018201B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,378.70
DAYTON 7J548 Blower 11 1/8 In | AF3MQW 7J54850/60105018201B1725Φάση 33€1,370.13
DAYTON 7J549 Φυσητήρας 11 1/8 In | AF3MQX 7J54950/60117520601B1725Φάση 33€1,365.60
DAYTON 7J550 Blower 11 1/8 In | AF3MQY 7J55060135023802B1725Φάση 33€1,280.27
DAYTON 7J557 Φυσητήρας 11 1/8 In | AF3MRF 7J5576085014303/4B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,279.90
DAYTON 7J579 Blower 11 1/8 In | AF3MTE 7J5796085014303/4B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,268.37
DAYTON 7J580 Blower 11 1/8 In | AF3MTF 7J58060105018201B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,367.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J547 Ανεμιστήρας 11 1/8 In
€1,349.58 /μονάδα