DINEX DXICTABLE Επαγωγικός φορτιστής Πίνακας 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8

DINEX Τραπέζι επαγωγικού φορτιστή DXICTABLE 30 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EKH Μοντέλο: DXICTABLECross Ref: 6CRH8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,136.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας επαγωγικού φορτιστή
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος, 2 με φρένα
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος30.125 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού30 "
Πλάτος ραφιού24 "
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)76.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΧρώμαΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος ραφιούΤιμή
DINEX DXIQTEC Βάση με κλειδαριά 21-3 / 4x20-1 / 2 | AE8EKJ 6CRH9 DXIQTECΣτροφέαςΓκρίΕπαγωγική βάση φορτιστή με ντουλάπι που κλειδώνει26 "21.75 "20.5 "-€2,942.23
DINEX DXICTABLESS Επαγωγικός φορτιστής Πίνακας ανοξείδωτου | AH9QJQ 40XC01 ΑΠΙΘΑΝΟΣ-ΑσημένιοΠίνακας επαγωγικού φορτιστή60.75 "30 "24 "14 "€5,553.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DINEX Τραπέζι επαγωγικού φορτιστή DXICTABLE 30 x 24
€4,136.03 /μονάδα