Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αναρρόφηση ψεκασμού DEVILBISS JGA-660 Hvlp | AD9LJV 4TH17

DEVILBISS JGA-660 Hvlp πιστόλι αναρρόφησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LJV Μοντέλο: JGA-660Σταυρός: 4TH17
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
€1,038.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHVLP πιστόλι
Κατανάλωση αέρα22.0 cfm @ 50 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου1 qt.
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΣιφόνι
Μέγεθος ακροφυσίων0.086 "/ 2.2 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΠολύ χαμηλό έως μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Το πιστόλι αναρρόφησης υψηλής έντασης χαμηλής πίεσης (HVLP) DeVilbiss JGA-660 έχει σχεδιαστεί για να απλώνει και να προωθεί χρώματα, λεκέδες, βερνίκια και λάκες σε επιφάνειες χρησιμοποιώντας υψηλό όγκο αέρα σε χαμηλές πιέσεις. Είναι μια μονάδα ψεκασμού βαφής τύπου πιστολιού που λειτουργεί με συστήματα ψεκασμού βαφής HVLP κατάλληλα για τη βαφή επίπλων & ντουλαπιών σε εφαρμογές κατασκευής και βαφής.

Χαρακτηριστικά:

  • Το πιστόλι ψεκασμού DeVilbiss JGA-660 HVLP διαθέτει σιφόνι για γρήγορη και εστιασμένη στην περιοχή παράδοση βαφής ψεκασμού.
  • Παρέχει ένα πολύ χαμηλό έως μεσαίο εύρος ιξώδους βαφής με μέγεθος ακροφυσίου 2.2 mm.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει ένα κύπελλο βαρύτητας και ένα ρευστό άκρο 1.8 mm που επιτρέπει τη ροή έως και 8 oz ανά λεπτό.
  • Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για σκληρές εφαρμογές, αντοχή στη διάβρωση και προστασία από σκληρά αστάρια αυτο-εγχάραξης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ντε Βίλμπις JGA-4046-22, JGA-402-DEX και ΚΚ-4987-2: Αυτά τα ακροφύσια υγρού πιστολιού ψεκασμού (JGA-4046-22) και οι βελόνες πιστολιών ψεκασμού (JGA-402-DEX) έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν φθαρμένα μέρη των πιστολιών ψεκασμού JGA-660 HVLP και κιτ επισκευής πιστολιών ψεκασμού (KK-4987-2 ) απαιτούνται περαιτέρω για τη συντήρησή τους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα πιστόλι αέρα στα κύπελλα τροφοδοσίας;

A.

  • Συνδέστε τη γραμμή παροχής αέρα στην είσοδο αέρα.
  • Ο αέρας θα φιλτράρεται και θα ελέγχεται από έναν μετασχηματιστή αέρα που θα τοποθετηθεί κοντά στο κανόνι.
  • Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υγρού ή το κύπελλο τροφοδοσίας αναρρόφησης στην είσοδο υλικού.
  • Ανακατεύουμε, ετοιμάζουμε και στραγγίζουμε το υλικό που πρόκειται να ψεκάσουμε.
  • Γεμίστε το δοχείο πίεσης ή αναρρόφησης με το υλικό. Φροντίστε να μην το γεμίσετε υπερβολικά.
  • Στο σημείο τροφοδοσίας, ξεκινήστε τον αέρα του πιστολιού. Προσαρμόστε την πίεση αέρα που χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό.
  • Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα αέρα τροφοδοσίας του δοχείου πίεσης εάν υπάρχει.
  • Περιστρέψτε το στέλεχος βαλβίδας αριστερόστροφα για να ανοίξετε τη βαλβίδα ρύθμισης διαστολέα.
  • Ανοίξτε τη βίδα ρύθμισης της βελόνας υγρού περιστρέφοντας αριστερόστροφα.
  • Στη συνέχεια, ψεκάστε μια περιοχή δοκιμής.

Ε. Πώς να διατηρήσετε το σύστημα πιστολιού ψεκασμού;

A.

  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με σφιχτές τρίχες για να καθαρίσετε το εξωτερικό του πώματος αέρα και το άκρο υγρού.
  • Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα ή ένα καλαμάκι σκούπας για να καθαρίσετε τις τρύπες στα καπάκια εάν χρειάζεται.
  • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα σκληρό ή ενσύρματο αντικείμενο, καθώς μπορεί να ξύσει ή να δημιουργήσει τρύπες για τρύπες, παραμορφώνοντας το σχέδιο ψεκασμού.
  • Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού στην πηγή και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με κατάλληλο διαλύτη για να καθαρίσετε τις διόδους υγρών.
  • Καθαρίστε το εξωτερικό του πιστολιού χρησιμοποιώντας ένα πανί βουτηγμένο σε διαλύτη.
  • Ποτέ μην βυθίζετε τελείως σε διαλύτη, καθώς μπορεί να βλάψει τα λιπαντικά και τις συσκευασίες.

Ερ. Τα πιστόλια ψεκασμού απαιτούν λίπανση;

Α. Ναι, στο μπουλόνι του ρουλεμάν σκανδάλης και στο στέλεχος της βαλβίδας αέρα όπου εισέρχονται στο συγκρότημα της βαλβίδας αέρα, προσθέστε μια σταγόνα λιπαντικού πιστολιού ψεκασμού κάθε μέρα. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται λάδι στο στέλεχος της βελόνας υγρού όπου εισέρχεται στο παξιμάδι στεγανοποίησης. Εκτός από αυτά, τα σημεία σκανδάλης, τα πόμολα ρύθμισης, τα σπειρώματα διαφράγματος και τα φυσίγγια των βαλβίδων αέρα πρέπει επίσης να λιπαίνονται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
Αναρρόφηση DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Πιστοποιητικό βαρύτητας | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp Πίεση ψεκασμού | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Πιστόλι ψεκασμού / πίεση | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Πίεση ψεκασμού | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Πίεση ψεκασμού | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Πιστοποιητικό βαρύτητας | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEVILBISS JGA-660 Hvlp πιστόλι αναρρόφησης
€1,038.82 /μονάδα