Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Πιστοποιητικό βαρύτητας | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Πιστόλι ψεκασμού Hvlp Gravity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MBY Μοντέλο: COMM-HS1-12Cross Ref: 4YEG3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€840.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHVLP πιστόλι
Κατανάλωση αέρα4.5 cfm @ 29 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου8 ουγκιά
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΧαμηλός
Τύπος παράδοσης υγρώνΒαρύτητα
Μέγεθος ακροφυσίων0.045 "/ 1.2 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΠολύ χαμηλό έως μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

Το πιστόλι ψεκασμού DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP είναι ένα εργαλείο υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιείται για να αποκτήσει λεπτότερο φινίρισμα από τα συμβατικά πιστόλια ψεκασμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με νερό όσο και με προϊόντα επικάλυψης με βάση διαλύτες. Αυτό το πιστόλι ψεκασμού χρησιμοποιείται συνήθως σε συνεργεία αυτοκινήτων για εργασίες βαφής.

Χαρακτηριστικά:

  • Το πιστόλι βαφής τύπου πιστόλι DeVilbiss συνεργάζεται με συστήματα ψεκασμού βαφής HVLP για τη διανομή ομίχλης χρώματος και βερνικιού μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης στις επιφάνειες.
  • Είναι εξοπλισμένο με άκρες υγρού από ανοξείδωτο χάλυβα και βελόνες για αντοχή στη διάβρωση.
  • Τα καπάκια αέρα HVLP επιτρέπουν ανώτερο ψεκασμό τόσο των διαλυτών όσο και των υλικών με βάση το νερό.
  • Ο ισορροπημένος σχεδιασμός της βαλβίδας αέρα παρέχει ελαφριά έλξη σκανδάλης και βελτιωμένη ροή αέρα.
  • Αυτός ο ψεκαστήρας έχει ένα ελαφρύ σώμα από σφυρήλατο αλουμίνιο για εύκολους ελιγμούς.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • SCAQMD

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι τύποι συστημάτων HVLP;

A.

  • Ειδικά Συστήματα: Χρησιμοποιούν έναν στρόβιλο για να ψεκάσουν τον αέρα.
  • Συστήματα μετατροπής: Μετακινούν τον αέρα υψηλής πίεσης από έναν συμπιεστή σε ένα ακροφύσιο χαμηλής πίεσης για να παρέχουν έναν πιο ελεγχόμενο ψεκασμό.

Ε. Ποιο είναι το μέγεθος του ακροφυσίου αυτού του πιστολιού ψεκασμού;

Α. 0.045 ίντσες.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός κατανάλωσης αέρα αυτού του πιστολιού ψεκασμού;

Α. 4.5 CFM στα 29 psi.

Ε. Γιατί αυτό το πιστόλι είναι γνωστό ως πιστόλι ψεκασμού τύπου βαρύτητας;

Α. Το χρώμα ρέει από το κύπελλο στο ακροφύσιο μέσω βαρυτικών δυνάμεων. Ως εκ τούτου, ονομάζεται πιστόλι ψεκασμού τύπου βαρύτητας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
Αναρρόφηση DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Πιστοποιητικό βαρύτητας | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp Πίεση ψεκασμού | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Πιστόλι ψεκασμού / πίεση | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
Αναρρόφηση ψεκασμού DEVILBISS JGA-660 Hvlp | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Πίεση ψεκασμού | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Πίεση ψεκασμού | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEVILBISS COMM-HS1-12 Πιστόλι ψεκασμού Hvlp Gravity
€840.29 /μονάδα