Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Πιστοποιητικό βαρύτητας | AA4UWH 13E905

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού FLG-HVG-315 Hvlp Gravity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UWH Μοντέλο: FLG-HVG-315Σταυρός: 13E905
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
€668.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHVLP πιστόλι
Κατανάλωση αέρα13.5 cfm @ 23 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου24 ουγκιά
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΒαρύτητα
Μέγεθος ακροφυσίων0.059 "/ 1.5 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΜέτριας Δυσκολίας
Μέγεθος μοτίβου12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
Αναρρόφηση DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp Πίεση ψεκασμού | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Πιστόλι ψεκασμού / πίεση | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
Αναρρόφηση ψεκασμού DEVILBISS JGA-660 Hvlp | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Πίεση ψεκασμού | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Πίεση ψεκασμού | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Πιστοποιητικό βαρύτητας | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού FLG-HVG-315 Hvlp Gravity
€668.73 /μονάδα