Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Τέλος: Γκρί , Πλαίσιο: 48YZ , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διπλό επίπεδο , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρες πουλερικών , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 2.5 " , Τύπος άξονα: Διπλό επίπεδο , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115/230
Κινητήρες ανεμιστήρων αερισμού, Πυκνωτές μόνιμου διαχωρισμού
Οι κινητήρες ανεμιστήρων αερισμού Dayton χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υψηλής ροπής όπως εκφορτωτές σιλό, μεταφορείς, συμπιεστές, καθαριστικά αχυρώνα και αντλίες κοπριάς, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν υπό συνθήκες μεγάλου φορτίου. Διαθέτουν κατασκευή από έλασμα από χάλυβα για να αντιστέκονται στη διάβρωση και έχουν εντελώς κλειστό αέρα πάνω από περιβλήματα για προστασία από την υγρασία και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια. Αυτοί οι κινητήρες αναγνωρισμένοι με UL έχουν μόνιμο σχεδιασμό πυκνωτή για υψηλή απόδοση και άκαμπτη βάση για ισορροπημένη κατανομή φορτίου. Περιλαμβάνουν καλύμματα πυκνωτών, κουτιά αγωγών με φλάντζα και λαστιχένιες μπότες πάνω από τα χειροκίνητα κουμπιά επαναφοράς προστατευτικού για να σφραγίσουν τον κινητήρα από μολύνσεις και καιρικές συνθήκες. Αυτοί οι κινητήρες με πιστοποίηση CSA διαθέτουν σφεντόνες άξονα για να σφραγίζουν και να προστατεύουν τα έδρανα άξονα εμποδίζοντας τη σκόνη και άλλα σωματίδια, διατηρώντας παράλληλα λιπαντικά. Τα ενσωματωμένα ρουλεμάν αυξάνουν την απόδοση του κινητήρα και λειτουργούν σε συνεχή κύκλο λειτουργίας για να παρέχουν σταθερή ισχύ στα μηχανήματα και τα εργαλεία, χωρίς να αντιμετωπίζουν διακοπές λειτουργίας. Τοποθετούνται σε οριζόντια ή σε κάθε γωνία τοποθέτηση και προσφέρουν τύπους στερέωσης βάσης / πείρου / ζυγού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κινητήρων, που διατίθενται σε ταχύτητες ροπής 1/2, 1/3 και 1/4 hp.