VESTIL Σειρά OH Αλυσίδα με Κρεμάστρες


Φίλτρα
Αλυσίδα Υλικό: Ατσάλι , Βάθος: 7" , Διάμετρος: 0.14 " , Οφθαλίδα Inside Dia.: 11 / 32 " , Υψος: 2" , Γάντζος: Ναι , Μήκος: 15 πόδια. , Εσωτερικό μήκος συνδέσμου: 1.82 " , Εσωτερικό πλάτος συνδέσμου: 0.48 " , Μήκος συνδέσμου: 2" , Τύπος συνδέσμου: Ετερόφυλη , Πλάτος συνδέσμου: 0.61 " , Υλικό: Ατσάλι , Min. Δύναμη θραύσης: 1020 lbs. , Πάχος: 0.19 " , Μέγεθος συναλλαγών: 2/0 , Βάρος ανά 100 πόδια: 15 lbs. , Συγκολλημένο/Ασυγκολλημένο: Χωρίς συγκόλληση
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OH-15R
Γκρί6.75 "€35.60
B
OH-HD
Γκρι, ασημί7"€65.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;