Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil Chain with Hanger, 15 Feet length, silver | AG7WNG

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil Αλυσίδα με κρεμάστρα, μήκους 15 πόδια, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WNG Μοντέλο: OH-HD

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ ροδών τροχών
Μήκος Αλυσίδας180 "
Τύπος αλυσίδαςΠηνίο διπλού βρόχου
ΧρώμαΓκρι, ασημί
Βάθος7"
Διάμετρος0.14 "
Οφθαλίδα Inside Dia.11 / 32 "
Ύψος2"
ΆγκιστροΝαι
Μήκος15 πόδια.
Εσωτερικό μήκος συνδέσμου1.82 "
Εσωτερικό πλάτος σύνδεσης0.48 "
Μήκος συνδέσμου2"
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Πλάτος συνδέσμου0.61 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Break Force1020 lbs.
Ασφαλές φορτίο εργασίας255 lbs.
Πάχος0.19 "
Εμπορικό μέγεθος2/0
Βάρος ανά 100 πόδια.15 lbs.
Συγκολλημένο/ΣυγκολλημένοΧωρίς συγκόλληση
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
VESTIL OH-15R Chain And Hanger with reflector, 15 Feet length, gray | AG7WND OH-15RΓκρί6.75 "€35.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil Αλυσίδα με κρεμάστρα, μήκους 15 πόδια, ασημί
€65.67 /μονάδα