Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL OH-15R Αλυσίδα Και Κρεμάστρα με ανακλαστήρα, μήκος 15 πόδια, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WND Μοντέλο: OH-15R
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
€35.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ ροδών τροχών
Υλικό αλυσίδαςΑτσάλι
Τύπος αλυσίδαςΠηνίο διπλού βρόχου
ΧρώμαΓκρί
Βάθος7"
Διάμετρος0.14 "
Ύψος2"
ΆγκιστροΝαι
Μήκος15 πόδια.
Εσωτερικό μήκος συνδέσμου1.82 "
Εσωτερικό πλάτος σύνδεσης0.48 "
Μήκος συνδέσμου2"
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Πλάτος συνδέσμου0.61 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Break Force1020 lbs.
Ασφαλές φορτίο εργασίας255 lbs.
Εμπορικό μέγεθος2/0
Βάρος ανά 100 πόδια.15 lbs.
Συγκολλημένο/ΣυγκολλημένοΧωρίς συγκόλληση
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
VESTIL OH-HD βαρέως τύπου αλυσίδα με κρεμάστρα, μήκους 15 ποδιών, ασημί | AG7WNG OH-HDΓκρι, ασημί7"€65.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OH-15R Αλυσίδα Και Κρεμάστρα με ανακλαστήρα, μήκος 15 πόδια, γκρι
€35.60 /μονάδα