DAYTON 1YAZ6 Κινητήρας ανεμιστήρα αερισμού Psc Teao 1 / 2hp 1700 Rpm | AB4HKB

DAYTON 1 Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού YAZ6 Psc Teao 1/2hp 1700 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HKB Μοντέλο: 1YAZ6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€454.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα αερισμού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα48YZ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.5/2.8
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιπλό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1700
Συνολικό μήκος10.875 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1601-1700
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.5 "
Τύπος άξοναΔιπλό επίπεδο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.53
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPΕύρος RPMΜήκος λιγότερο άξοναςΘέση τοποθέτησης κινητήραΒάσηΘέση τοποθέτησηςΤιμή
DAYTON 1YAZ4 Αερισμός ανεμιστήρα Μοτέρ Psc Teao 1 / 4hp 1700 Rpm | AB4HJZ 1ΥΑΖ49.5 "3.4/1.71/41601-17007"ΟριζόντιοςΒάση / StudΟριζόντιος€356.07
DAYTON 1YAZ5 Αερισμός ανεμιστήρα Μοτέρ Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | ΑΒ4ΗΚΑ 1ΥΑΖ59.5 "3.6/1.81/31701-18007"ΟριζόντιοςΒάση / StudΟριζόντιος€373.97
DAYTON 1YAZ7 Αερισμός Ανεμιστήρας Κινητήρας Psc Teao 1 / 4hp 1700 Rpm | AB4HKC 1ΥΑΖ79.5 "3.4/1.71/41601-17007"Όλη η γωνίαΖυγόςΌλη η γωνία€445.87
DAYTON 1YAZ8 Αερισμός ανεμιστήρα Μοτέρ Psc Teao 1 / 3hp 1725 Rpm | AB4HKD 1ΥΑΖ89.5 "3.6/1.81/31701-18007"Όλη η γωνίαΖυγόςΌλη η γωνία€437.15
DAYTON 1YAZ9 Αερισμός ανεμιστήρα Μοτέρ Psc Teao 1 / 2hp 1700 Rpm | AB4HKE 1ΥΑΖ910.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "Όλη η γωνίαΖυγόςΌλη η γωνία€468.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1 Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού YAZ6 Psc Teao 1/2hp 1700 σ.α.λ.
€454.18 /μονάδα