Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής χρησιμοποιήστε την κίνηση του εμβόλου κατά μήκος του άξονά τους για να συγκρατήσετε τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους και ανοχών. Είναι ιδανικά για σύσφιξη σε δυσπρόσιτους χώρους, όπως δυσπρόσιτες περιοχές μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν συμπαγή σχεδιασμό για τοποθέτηση / λειτουργία σε χώρους με λιγότερο χώρο. Σειρά Destaco FO Οι σφιγκτήρες έχουν βάση βάσης φλάντζας για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια. Διαθέτουν περιστρεφόμενο χειροκίνητο μοχλό / τροχό για εμπλοκή του εμβόλου πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-121-45 είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο ύψους 0.79 ίντσες και όριο διαδρομής 1.77 ίντσες. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης μεταβλητής διαδρομής έχει σταθερή διαδρομή εμβόλου 45 mm και διαδρομή σύσφιξης 3 mm. Ενεργοποιείται με ένα μοχλό με το ένα χέρι για εύκολη και γρήγορη λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κρατήσει μέγιστο φορτίο 675 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με έλεγχο τροχού με ένα χέρι και ενεργοποίηση με δύο χέρια (έμβολο & μοχλός χειρός). Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με μπροστινή φλάντζα & βάση στήριξης διαμπερούς οπής.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-121-45 είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εφαρμογών όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση εξαρτημάτων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco FO-121-45 διαθέτει βάση με φλάντζα βάσης για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια.
- Είναι εξοπλισμένο με λαβή μοχλού ενός χεριού για να πιέζετε το έμβολο πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσετε στη θέση του.
- Αυτό το έμβολο έχει ύψος 0.79 ίντσες και όριο διαδρομής 1.77 ίντσες.
- Ο σφιγκτήρας έχει σταθερή διαδρομή εμβόλου 45 mm και διαδρομή σύσφιξης 3 mm.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 675 λίβρες.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή για αποφυγή κάμψης / θραύσης υπό βαρύ φορτίο.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να συγκρατήσει μόνο αξονικά φορτία και απαιτεί πρόσθετη ακτινική στήριξη του εμβόλου για το χειρισμό πλευρικών φορτίων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτά τα περιστρεφόμενα επιθέματα ώσης για χρήση με τον σφιγκτήρα ευθείας δράσης Destaco FO-121-45 για λειτουργία σύσφιξης υψηλής απόδοσης χωρίς να καταστρέφονται οι συσφιγμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-121-45 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco FO-121-45 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα που τοποθετείται στο πόδι για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε το Destaco FO-121-45 σφιγκτήρα ευθείας γραμμής σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco FO-122-45 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, με τροχό με ένα χέρι για ακριβή έλεγχο της διαδρομής του εμβόλου. Προμηθεύουμε επίσης Destaco FO-120 σφιγκτήρας για λειτουργία με δύο χέρια χρησιμοποιώντας έμβολο και μοχλό χειρός. Μπορείτε να περιηγηθείτε Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σειράς FO, FL, G σελίδα στον ιστότοπό μας για άλλες επιλογές τοποθέτησης, όπως μπροστινή φλάντζα και βάση διαμπερούς οπής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
A. Οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής λειτουργούν χειροκίνητα για να περιστρέψουν το μοχλό ή τη λαβή για να πιέσετε το έμβολο του σφιγκτήρα πάνω στα τεμάχια εργασίας και να τα συγκρατήσετε με ασφάλεια.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση της ατράκτου στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;.
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.