Σφιγκτήρας μεταβλητής διαδρομής DESTACO FL-162-60, Ταξίδι με έμβολο 2.36 ιντσών, 2020 λίβρες | AJ8BAF

DESTACO FL-162-60 Σφιγκτήρας μεταβλητής διαδρομής, Ταξίδι με έμβολο 2.36 ιντσών, 2020 λίβρες

Στοιχείο: AJ8BAF Μοντέλο: FL-162-60
€613.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ευθείας γραμμής
Δύναμη σύσφιξης100N
Χωρητικότητα2020 λίβρες
Μέγιστη. Σφίξιμο Εγκεφαλικό επεισόδιο4mm
Βάση στήριξηςΦλάντζα
Τοποθέτηση ΤύποςΦλάντζα
Μέγεθος νήματος εμβόλουM8
Γρήγορο εγκεφαλικό επεισόδιο60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σφιγκτήρας μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-162/60 είναι κατάλληλος για τη διατήρηση των τεμαχίων ακίνητα σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις μεταλλουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπου οι ανοχές και τα πάχη του τεμαχίου εργασίας ποικίλλουν. Είναι ικανό για χειρισμό και με ένα και με δύο χέρια.

Χρήσεις:

  • Τεμάχια άλεσης
  • Μαζική παραγωγή

Χαρακτηριστικά:

  • Σφιγκτήρας εμβόλου μεταβλητής διαδρομής Destaco για λειτουργία σύσφιξης με ένα / δύο χέρια
  • Συμπαγής σχεδιασμός για ευκολία στη χρήση σε δυσπρόσιτους χώρους (σύσφιξη μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων)

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Περιστρεφόμενο μαξιλαράκι ώσης Destaco K1222 για σφιγκτήρα εμβόλου μεταβλητής διαδρομής

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Εγκατάσταση:

  • Τρύπες με σπείρωμα στο σώμα του σφιγκτήρα μεταβλητής διαδρομής για ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς γίνεται εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ενός και δύο χεριών για σφιγκτήρα μεταβλητής διαδρομής;

A. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία με δύο χέρια, το έμβολο μπορεί να αφαιρεθεί από τον σφιγκτήρα. Για τη μετάβαση σε λειτουργία με ένα χέρι, το έμβολο συγκρατείται μέσα στον σφιγκτήρα (ο μοχλός χειρός, ο τροχός χειρός και το έμβολο συνδέονται).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓρήγορο εγκεφαλικό επεισόδιοΒάση στήριξηςΧωρητικότηταΜέγιστη. Σφίξιμο Εγκεφαλικό επεισόδιοΔύναμη σύσφιξηςΤιμή
DESTACO FO-220 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, διαδρομή σύσφιξης 4 mm, 4045 λίβρες | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmΠόδι4045 λίβρες4mm100N€882.11
DESTACO FO-162-60 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, διαδρομή σύσφιξης 4 mm, 2020 λίβρες | AJ8AZQ FO-162-6060mmΠόδι2020 λίβρες4mm100N€556.58
DESTACO FO-221-80 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, διαδρομή εμβόλου 80 mm, 4045 λίβρες | AJ8AZX FO-221-8080mmΠόδι4045 λίβρες4mm100N€943.74
RFQ
DESTACO FL-120 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, διαδρομή σύσφιξης 3 mm | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmΦλάντζα675 λίβρες3mm100N€452.51
DESTACO FL-121-45 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής, Χωρητικότητα 675 lb | AJ8BBA FL-121-4545mmΦλάντζα675 λίβρες3mm100N€446.86
Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής DESTACO FL-160, Χωρητικότητα 2020 lb | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmΦλάντζα2020 λίβρες4mm100N€573.64
Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής DESTACO FL-161-60, Χωρητικότητα 2020 lb | AJ8BBC FL-161-6060mmΦλάντζα2020 λίβρες4mm100N€595.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO FL-162-60 Σφιγκτήρας μεταβλητής διαδρομής, Ταξίδι με έμβολο 2.36 ιντσών, 2020 λίβρες
€613.12 /μονάδα