Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής είναι ιδανικά για τη συγκράτηση τεμαχίων διαφορετικού πάχους και ανοχών. Είναι ιδανικά για τη σύσφιξη δυσπρόσιτων περιοχών όπως μεταξύ νευρώσεων και κοίλου χώρου. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε χώρους με λιγότερο χώρο. Σειρά Destaco FO Οι σφιγκτήρες διαθέτουν βάση βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Είναι εξοπλισμένα με ένα χειροκίνητο μοχλό / τροχό που μπορεί να περιστραφεί για να δεσμεύσει ένα έμβολο στο τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-221-80 είναι εξοπλισμένος με στρογγυλό έμβολο ύψους 1.38 ίντσες και όριο διαδρομής 3.15 ίντσες. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης μεταβλητής διαδρομής έχει σταθερή διαδρομή εμβόλου 80 mm και διαδρομή σύσφιξης 4 mm. Λειτουργεί με ένα μοχλό με το ένα χέρι για εύκολη λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 4045 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με ενεργοποίηση με δύο χέρια (έμβολο & μοχλός χειρός). Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με μπροστινή φλάντζα & βάση στήριξης διαμπερούς οπής.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-221-80 χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση και συναρμολόγηση στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco FO-221-80 έχει βάση με φλάντζα βάσης για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια λαβή μοχλού ενός χεριού για να πιέζει το έμβολο πάνω στο τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του.
- Αυτό το έμβολο έχει ύψος 1.38 ίντσες και όριο διαδρομής 3.15 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4045 λίβρες.
- Έχει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να συγκρατήσει μόνο αξονικά φορτία και απαιτεί πρόσθετη ακτινική στήριξη του εμβόλου για το χειρισμό πλευρικών φορτίων.
- Έχει σταθερή διαδρομή εμβόλου 80 mm και διαδρομή σύσφιξης 4 mm.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco FO-221-80 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco FO-221-80 έχει βάση με φλάντζα με πόδι με οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο ξεβιδώνοντας απλά τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε το Destaco FO-221-80 σφιγκτήρα ευθείας γραμμής σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco FO-220 σφιγκτήρες ευθείας γραμμής με ενεργοποιητή δύο χεριών (έμβολο & μοχλός χειρός) για ακριβή έλεγχο της διαδρομής του εμβόλου. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σειράς FO, FL, G σελίδα στον ιστότοπό μας για άλλες επιλογές τοποθέτησης, όπως μπροστινή φλάντζα και βάση διαμπερούς οπής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
A. Οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής λειτουργούν χειροκίνητα για να περιστρέφουν τους μοχλούς ή τη λαβή για να πιέζουν το έμβολο του σφιγκτήρα πάνω στα τεμάχια εργασίας και να τα συγκρατούν με ασφάλεια.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων όπως η θέση του άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικός για πλευρικά φορτία;
A. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, συνιστάται πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο.