Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 χρησιμοποιεί ένα έμβολο για τη δημιουργία θετικής γραμμικής δύναμης, καθώς και συγκράτηση και τοποθέτηση τεμαχίων εργασίας για κατεργασία. Αυτός ο σφιγκτήρας εμβόλου είναι ιδανικός για τη μεταλλουργία, την ξυλουργική, την αεροδιαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία και είναι ενσωματωμένος με βάση στήριξης με φλάντζα για ασφαλή και εύκολη εγκατάσταση. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 είναι ιδανικός για εφαρμογές όπου οι ανοχές και τα πάχη του τεμαχίου εργασίας ποικίλλουν. Συνιστάται για σύσφιξη μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Χρησιμοποιεί ένα έμβολο και ένα χειροκίνητο μοχλό / χειροκίνητο τροχό που μπορούν να λειτουργήσουν είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα. Κατά τη σύσφιξη της μονάδας σε ένα τεμάχιο εργασίας, η διαδρομή σύσφιξης μπορεί να μειωθεί από τη σύνδεση ασφάλισης δύναμης μεταξύ του εμβόλου και του τεμαχίου εργασίας. Στη συνέχεια, ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να ξεκλειδωθεί περιστρέφοντας τον χειρομοχλό ή τον τροχό αριστερόστροφα. Για να αλλάξετε τη θέση της λαβής ενώ βρίσκεται στη θέση σύσφιξης ή χωρίς σύσφιξη, ο χρήστης πρέπει να τραβήξει το χειροκίνητο μοχλό από τη σφήνα και να τον βάλει στην επιθυμητή θέση. Η δύναμη σύσφιξης είναι ανάλογη με τη δύναμη λειτουργίας, επομένως η επιτευχθείσα δύναμη σύσφιξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης. Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 διαθέτει ισορροπημένη κατασκευή για άκαμπτο κράτημα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και οι δοκιμές, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 έχει συμπαγή σχεδιασμό για να ασφαλίζει τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.
- Η ισορροπημένη κατασκευή προσφέρει άκαμπτο κράτημα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διατίθεται σε στυλ χειρισμού ενός και δύο χεριών για μαζική παραγωγή / μονομερή παραγωγή σε φωτιστικά.
- Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Είναι εξοπλισμένο με έναν μοναδικό μηχανισμό εργασίας που επιτρέπει στον χειριστή να μειώσει τη διαδρομή σύσφιξης, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ασφάλισης δύναμης μεταξύ του εμβόλου και του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής ενσωματώνει ένα έμβολο και ένα χειροκίνητο μοχλό / χειροκίνητο τροχό που μπορούν να λειτουργήσουν είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα.
- Ο σφιγκτήρας Destaco FL-161-60 προσφέρει ταχύτητα διαδρομής σύσφιξης 4 mm και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 2020 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Τα περιστρεφόμενα μαξιλαράκια ώσης Destaco χρησιμοποιούνται για λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
- Οι διαδρομές εμβόλου Destaco που κυμαίνονται από 100 έως 300 mm είναι ιδανικές για χρήση με σφιγκτήρα ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-161-60 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας με απλό βίδωμα.
- Όταν χρειάζεται, ο χειριστής μπορεί να αφαιρέσει και να εγκαταστήσει τη μονάδα σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Κατά τη χρήση των μηχανικών σφιγκτήρες της μάρκας, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Οι πνευματικοί στεγανοποιητές κυλίνδρων της Destaco απαιτούν γράσο Magnalube G. Χρειάζονται μόνο μερικές σταγόνες λιπαντικού για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικοί για πλευρικά φορτία;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο ακτινωτό στήριγμα για το έμβολο.
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σε διαφορετικά στυλ τοποθέτησης;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες ίσιας γραμμής Destaco είναι επίσης διαθέσιμοι σε βάση με φλάντζα με βάση το πόδι και στυλ τοποθέτησης μέσω οπών. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σειράς FO, F & G σελίδα για διάφορες επιλογές τοποθέτησης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco και πώς ωφελούν τις εφαρμογές στερέωσης;
A. Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της Destaco συγκρατούν με ασφάλεια ένα εξάρτημα σε ένα εξάρτημα με ασφαλή και εργονομικό τρόπο. Αυτοί οι σφιγκτήρες γρήγορης δράσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και τους χρόνους κύκλου.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.