Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-120 χρησιμοποιεί ένα έμβολο για τη δημιουργία θετικής γραμμικής δύναμης, καθώς και συγκράτηση και τοποθέτηση τεμαχίων εργασίας για κατεργασία. Χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία, την ξυλουργική, την αεροδιαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία και διαθέτει βάση στήριξης με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση. Συνιστάται για σύσφιξη μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Χρησιμοποιεί ένα έμβολο και ένα χειροκίνητο μοχλό / χειροκίνητο τροχό που μπορούν να λειτουργήσουν είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα. Μια σύνδεση ασφάλισης δύναμης μεταξύ του εμβόλου και του τεμαχίου εργασίας μπορεί να μειώσει τη διαδρομή σύσφιξης κατά τη σύσφιξη της μονάδας σε ένα τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να ξεκλειδωθεί περιστρέφοντας τον τροχό ή τον μοχλό χειρός αριστερόστροφα. Για να αλλάξετε τη θέση της λαβής ενώ βρίσκεται στη θέση σύσφιξης ή χωρίς σύσφιξη, ο χρήστης πρέπει να τραβήξει το χειροκίνητο μοχλό από τη σφήνα και να τον βάλει στην επιθυμητή θέση. Η δύναμη σύσφιξης είναι ανάλογη με τη δύναμη λειτουργίας, επομένως η επιτευχθείσα δύναμη σύσφιξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης. Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-120 έχει ισορροπημένη κατασκευή για άκαμπτο κράτημα και εξασφαλισμένη μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-120 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και οι δοκιμές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-120 παρέχει έναν συμπαγή και βολικό τρόπο στερέωσης των τεμαχίων εργασίας.
- Η ισορροπημένη κατασκευή προσφέρει άκαμπτο κράτημα και εξασφαλισμένη μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διατίθεται σε στυλ χειρισμού ενός και δύο χεριών για μαζική παραγωγή / μονομερή παραγωγή σε φωτιστικά.
- Ο σφιγκτήρας Destaco FL-120 προσφέρει διαδρομή σύσφιξης 3 mm και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 675 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Είναι ενσωματωμένο με έναν μοναδικό μηχανισμό εργασίας που επιτρέπει στον χειριστή να μειώσει τη διαδρομή σύσφιξης, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ασφάλισης δύναμης μεταξύ του εμβόλου και του τεμαχίου εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής ενσωματώνει ένα έμβολο και ένα χειροκίνητο μοχλό που μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-120 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-120 διαθέτει σώμα στήριξης με μπροστινή φλάντζα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικοί για πλευρικά φορτία;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, θα συνιστούσαμε μια πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο.
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σε διαφορετικά στυλ τοποθέτησης;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες ίσιας γραμμής Destaco είναι διαθέσιμοι σε βάση με φλάντζα με βάση το πόδι και στυλ τοποθέτησης μέσω οπών.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco και πώς ωφελούν τις εφαρμογές στερέωσης;
A. Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της Destaco συγκρατούν με ασφάλεια ένα εξάρτημα σε ένα εξάρτημα με ασφαλή και εργονομικό τρόπο. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν γρήγορη δράση για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και τους χρόνους κύκλου.
Ε. Ποια είναι η σημασία της ισχύος συγκράτησης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός χειροκίνητου σφιγκτήρα ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.