Θερμοστοιχείο / RTD σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% ή +/- 1C) +/- 1 Ψηφία εκτός εύρους θερμοκρασίας δωματίου. (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C% FS +/- 1Digit
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID
3.78 "
DPST
1.89 "
ελεγκτής θερμοκρασίας
2.54 "
Ρελέ 250 VAC 3A 1a
-
RFQ
Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Οι ψηφιακοί ελεγκτές θερμοκρασίας Autonics έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο και τη διατήρηση της θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης και / ή ψύξης. Διαθέτουν μια τετραψήφια οθόνη LED, έναν συναγερμό AL4, μια ενσωματωμένη λειτουργία εξάντλησης, έναν θερμοστοιχείο ή έναν αισθητήρα RTD πλατίνας και ρυθμιζόμενα άνω και κάτω σημεία ρύθμισης. Αυτοί οι ελεγκτές θερμοκρασίας Autonics με πιστοποίηση UL και CE σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας έναν επιλογέα και να έχετε περίοδο ελέγχου που κυμαίνεται από 1 έως 0.1 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ελεγκτών θερμοκρασίας με βάση διαφορετικές βαθμολογίες τάσης εισόδου, βαθμολογίες ισχύος και μήκη.