Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS 21HJ25 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJQ

AUTONICS 21HJ25 Ελεγκτής θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GJQ Μοντέλο: 21HJ25

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€152.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
ΣυναγερμόςAL1
Λειτουργία ΕλέγχουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID
Περίοδος ελέγχου0.5 έως 120.0 δευτ.
Βάθος1.89 "
Τύπος DIN1/16
υστέρηση1 έως 100C (KCA, JIC, PT1) / 0.1 έως 50.0 (PT2)
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
Μήκος2.54 "
ΠαραγωγήΡελέ 250 VAC 3A 1a
Κατανάλωση ενέργειας5VA
Αναλογική ζώνη0.1 σε 999.9C
Τύπος αισθητήραΘερμοστοιχείο, Platinum RTD
Ρύθμιση ακρίβειας(PV +/- 0.5% ή +/- 1C) rdg +/- 1Digit
Λειτουργία διακόπτηDPST
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9032896040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡύθμιση ακρίβειαςΛειτουργία ΕλέγχουΒάθοςΛειτουργία διακόπτηΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΠαραγωγήΤιμή
AUTONICS 21HJ28 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJU 21ΗJ28Θερμοστοιχείο / RTD σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% ή +/- 1C) +/- 1 Ψηφία εκτός εύρους θερμοκρασίας δωματίου. (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250 VAC 3A 1a-
RFQ
AUTONICS 21HJ29 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJV 21ΗJ29(PV +/- 0.5% ή +/- 1C Μέγ.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P1.42 "SPDT2.83 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.03 "Ρελέ 250 VAC 16A 1c€139.83
AUTONICS 21HJ30 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJW 21ΗJ30Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.78 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€157.91
AUTONICS 21HJ31 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GJX 21ΗJ31Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.56 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€158.71
Ελεγκτής θερμοκρασίας AUTONICS 21HJ32 | AB6GJY 21ΗJ32Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€141.15
AUTONICS 21HJ35 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GKB 21ΗJ35(PV +/- 0.5% ή +/- 1C.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.03 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€123.11
AUTONICS 21HJ36 Ελεγκτής θερμοκρασίας | AB6GKC 21ΗJ36(PV +/- 0.5% ή +/- 1C.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.42 "ΜΗ2.83 "Δείκτης θερμοκρασίας3.03 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS 21HJ25 Ελεγκτής θερμοκρασίας
€152.33 /μονάδα