DAYTON Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, καμπύλη C


Φίλτρα
AIR @ 125VDC: 10kA , AIR @ 240VAC: 7.5kA , AIR @ 277VAC: 5kA , AIR @ 480VAC: 7.5kA , Τύπος καμπύλης: C , Βάθος: 2.91 " , Μήκος: 3.21 " , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AIRΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ZUZ3
277 VAC-6Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€58.72
A
5ZUZ4
277 VAC-10Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€64.61
A
5ZUV1
277 VAC-40Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG10.71 "€32.30
A
5ZUZ2
277 VAC-4Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€55.81
A
5ZUZ1
277 VAC-2Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€101.22
B
5ZVC3
480 VAC-2Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€128.74
C
5ZVA9
480 VAC7.5k@480 VDC40Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG21.42 "€172.41
C
5ZUV7
480 VAC7.5k@480 VDC10Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG21.42 "€112.81
C
5ZVA2
480 VAC7.5k@480 VDC2Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG21.42 "€128.91
B
5ZUV2
480 VAC-20Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€157.45
B
5ZVD2
480 VAC-63Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€212.55
B
5ZVC5
480 VAC-6Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€131.08
C
5ZVA6
480 VAC7.5k@480 VDC20Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG21.42 "€110.26
B
5ZVD0
480 VAC-40Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€147.11
C
5ZVA8
480 VAC7.5k@480 VDC32Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG21.42 "€111.26
B
5ZVD1
480 VAC-50Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€212.55
B
5ZVC9
480 VAC-32Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€184.80
B
5ZVC8
480 VAC-25Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG32.13 "€145.22
C
5 MLE2
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€154.59
A
5ΜLC0
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€95.88
A
5ΜLC3
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€89.24
A
5ΜLC6
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€58.41
C
5MLD6
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€102.94
C
5MLD7
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€110.59
A
5ΜLC5
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€59.89
C
5MLD4
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€241.50
C
5MLD8
Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC20440 VDC4 AWG21.42 "€117.98

Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, καμπύλη C

Τα συμπληρωματικά προστατευτικά Dayton IEC είναι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά καμπύλης C, σχεδιασμένα για την προστασία ηλεκτρικών συσκευών. Αυτά τα προστατευτικά IEC βαθμολογούνται σε 277VAC ή 480VAC και διαθέτουν θερμικό μαγνητικό ταξίδι για παροχή μακροχρόνιας & στιγμιαίας προστασίας περιορισμού ρεύματος και ενεργοποιητή εναλλαγής ως ένδειξη ταξιδιού. Είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες βίδας και στήριξη ράγας DIN για την υποδοχή καλωδίων αλουμινίου / χαλκού και παρέχουν ασφαλή σύνδεση με πίνακες. Αυτά τα συμπληρωματικά προστατευτικά IEC με πιστοποίηση UL και CSA είναι διαθέσιμα σε διαμορφώσεις 1, 2 και 3 πόλων σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;